Welwyn 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, W21-10RJI

Welwyn 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, W21-10RJI WELWYN

仕様●抵抗 : 10Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●抵抗器がすでに放熱している場合●過負荷中に到達可能なワイヤの上限温度が設定されているため●パルスエネルギーはこのグラフで許される値未満まで適用できます。以下の公式を用いて●すでに電力を放出している抵抗器に適用できる「同等の」パルスエネルギーを評価できます。それぞれのパルスについて放出される平均電力は抵抗器の連続定格電力を超えられないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 過酷な環境に最適 不浸透性無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02716379 W21-10RJI
オープン
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする