Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AD

Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AD Texas Instruments

仕様●アンプタイプ : 高精度●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.2MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.5V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●幅 : 3.91mm●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは●は●さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは●通常用途においてのコストパフォーマンスが高く●シングル●デュアル●クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには●スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で●アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02712870 LM324AD
オープン
4,198
4,618 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする