Souriau Sunbank by Eaton 基板接続用ソケット 6 極 5.08mm 2 列 PCBマウント
仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 5.08mm●タイプ : 基板実装●実装タイプ : PCBマウント●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●シリーズ : SMS●Souriau SMS シリーズライトアングル基板実装には●メス基板コンタクトが付属しています。SMS シリーズは●クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには●押して離します。このシリーズは●ワイヤタイプ●基板タイプ●アクセサリオプションにより●完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは●狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ° C シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個