曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子RC18W3K

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子RC18W3K - SOURIAU
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 20→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : UT0W丸型コネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 22.5mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708715RC18W3K
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする