Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM16M23K

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM16M23K - SOURIAU
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : VGE1●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 26.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +100℃●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711156RM16M23K
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする