IHジャー炊飯器

IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル

定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50~60 加熱方式極うま強火IH 省エネ基準達成率(%)105 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
区分
容量(L)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JPW-Y100 02716817
JPW-Y100 02716817
02716817 JPW-Y100 モーブブラック B 1 1225 3.7
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
JPW-Y100 02716826
JPW-Y100 02716826
02716826 JPW-Y100 ピュアホワイト B 1 1225 3.7
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02716835 JPW-Y180 モーブブラック D 1.8 1375 4.7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする