IHジャー炊飯器

IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル
かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。

ダークグレー 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50~60 加熱方式極うま強火IH 省エネ基準達成率(%)105 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
区分
容量(L)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02716799 JPW-X100 B 1 1225 3.9 26×35.4×20
オープン
30,980
34,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02716808 JPW-X180 D 1.8 1375 5 28.8×38.6×23.9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする