ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12V8TT86

ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12V8TT86 ROHM

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 635 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02712161 SML-H12V8TT86
オープン
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする