ローム LED, 緑,黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLA-570MT3F

ローム LED, 緑,黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLA-570MT3F ROHM

仕様●LED色 : 緑,黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 470 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.65mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5高輝度LEDランプ 高い信頼性 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02716117 SLA-570MT3F
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする