ニッソーファイン
スケットイレ
使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ちます。
悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。使用後は、可燃物として安全に焼却可能です。
10年間の長期保管が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.64MB)
注意
※使用後はなるべく早く焼却処分してください。
※本品を保管する場合は、常温で、直射日光を避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02717115
S-10C
1ケース(12箱)
構成(1箱あたり):し尿処理剤:10袋 排便収納袋:10枚、 廃棄用収納袋:1枚、便器セット袋:1枚、取扱説明書:1枚
1箱あたり:成人2日分
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02717131
S-25C
1箱
構成:し尿処理剤:25袋 排便収納袋:25枚、廃棄用収納袋:3枚、便器セット袋:1枚、取扱説明書:1枚
4人家族1日分
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650