onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCV551SN33T1G

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCV551SN33T1G onsemi

仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 65 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02723747 NCV551SN33T1G
オープン
139,800
153,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする