onsemi 高精度仮想グランドIC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 8ピン, LM385D-2.5G

onsemi 高精度仮想グランドIC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 8ピン, LM385D-2.5G onsemi

仕様●公称電圧 : 2.5V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 固定●立上がり精度 : ±3 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 20mA●出力電圧 Min : 2.425 V●出力電圧 Max : 2.575 V●ピン数 : 8●ロードレギュレーション : 20 mV●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●幅 : 4mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(98個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02724806 LM385D-2.5G
オープン
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする