ニチコン ポリマーコンデンサ,CF,330μF,16V dc,PCF1C331MCL1GS

ニチコン ポリマーコンデンサ,CF,330μF,16V dc,PCF1C331MCL1GS ニチコン

仕様●テクノロジー : ポリマー●静電容量 : 330μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●等価直列抵抗 : 14mΩ●リード間隔 : 4.6mm●許容差 : ±20%●長さ : 10.3mm●奥行き : 10.3mm●高さ : 12.7mm●寸法 : 10.3 x 10.3 x 12.7mm●シリーズ : CF●電解質の種類 : ソリッド●リップル電流 : 5A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(400個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02726669 PCF1C331MCL1GS
オープン
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする