ニチコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, UUD1C471MNL1GS

ニチコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, UUD1C471MNL1GS ニチコン

仕様●静電容量 : 470μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 3.1mm●漏れ電流 : 75.2 μA%●UD シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02723887 UUD1C471MNL1GS
オープン
599
659 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする