- 仕様
- ●シリーズ : S●取付方法 : 表面実装●接触抵抗 : 40mΩ●寸法 : 5.08 x 1.07 x 2.23mm●高さ : 2.23mm●長さ : 5.08mm●幅 : 1.07mm●Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると●RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは●基板上のスペースを節約し●RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので●基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは●メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは●広範なシールド厚に適し●めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は●厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)