アーテック[学校教材・教育玩具]
鉄道模型制御セット 電池ボックス
キャッチコピー:思いのままに鉄道模型を走らせることができる!
商品説明:プログラミングで自動運転を実現します!
セット内容
Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1
材質
ポリカーボネート、PVC
形態
1個梱包:化粧箱入
サイズ(mm)
200×150×30
内容量
1セット
注意
※線路・車両・タブレットは付属しておりません。本商品はKATO製のNゲージ用線路に対応しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729846
58404
オープン
¥
17,000
¥18,700
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください