証書ファイル 高級布張風 A緑

証書ファイル 高級布張風  A緑 アーテック

キャッチコピー:箔押し済ですぐに使える!布張り風で高級感のある証書ファイル!
商品説明:布張り風の証書ファイルです。片面・見開き、両方に対応しています。10カ所にコーナー付。多種類の証書サイズに対応できます。左開きになります。

セット内容本体のみ 材質PP、紙 寸法(mm)225×315×5 印刷卒園証書 内容量1枚
注意
※箔押しは片面です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02729627 5384
850
546
601 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする