曜日別特売

USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A)

USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A) - アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A) - アーテック[学校教材・教育玩具]

USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター
USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。
材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、鉄形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)30×60×22内容量1個
注意
※ケーブルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272908591890
オープン
1,000
1,100(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする