スプラッシュプレイマットミニ 100cm

スプラッシュプレイマットミニ 100cm - アーテック[学校教材・教育玩具]スプラッシュプレイマットミニ 100cm - アーテック[学校教材・教育玩具]スプラッシュプレイマットミニ 100cm - アーテック[学校教材・教育玩具]スプラッシュプレイマットミニ 100cm - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:空気入れ不要のウォータープレイマット!ホースに接続してすぐ遊べる!
商品説明:空気入れ不要のウォータープレイマットです。手軽に噴水遊びができます。ホースと繋ぐだけの簡単設置です。ホースからの水圧でマットが膨らみます。水圧調整で水の高さを調整できる!直径100cmのお手軽サイズ!収納時はたたむとコンパクトに!

セット内容本体のみ材質PVC形態1個梱包:ヘッダー付き袋入りサイズ(mm)250×300内容量1個
注意
※本品はプールではありません。内径約15mm のホースに対応しています。噴水をつくり続けるためには水を出し続ける必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272919827719
1,500
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする