曜日別特売

インクジェット複合機 XK130

インクジェット複合機 XK130 - Canonインクジェット複合機 XK130 - Canonインクジェット複合機 XK130 - Canonインクジェット複合機 XK130 - Canonインクジェット複合機 XK130 - Canonインクジェット複合機 XK130 - Canonインクジェット複合機 XK130 - Canon

コストがお得!機能に納得!家族みんなで気軽に使えるプレミアムモデル。
【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】
A4普通紙はモノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)、L判写真約10.0円(税込)と低ランニングコストを実現。写真も文書も気軽にプリントできます。
【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】
写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】
それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。
【見やすく、使いやすい、4.3型タッチパネル】
大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】
原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。
【便利な機能】
置き場所や用途で選べる2WAY給紙、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。
【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。

付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)インク5色(独立インクタンク)自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096グリーン購入法適合商品タイプインクジェット複合機エコマーク認定番号23 155 012内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722941PIXUSXK130
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする