ローム ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, BU4S71G2-TR
仕様●ロジックタイプ : OR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 90 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●動作温度 Max : +85 ℃pF
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)