ローム モータドライバIC, 7-Pin HRP ブラシ付きDC

ローム モータドライバIC, 7-Pin HRP ブラシ付きDC ROHM

仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 18 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HRP●動作供給電圧 Max : 15 V●動作供給電圧 Min : 6 V●動作温度 Max : +85 ℃mm●ローム モータドライバ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02722645 BD6222HFP-TR
オープン
599,800
659,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする