ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3 + Tab-Pin, BD50FA1FP3-ZTL
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : ±1 %●ロードレギュレーション : ±1.5 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-89●ピン数 : 3 + Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.5 x 2.45 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)