ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3-Pin, BA03CC0T

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 3-Pin, BA03CC0T ROHM

仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02722171 BA03CC0T
オープン
17,880
19,668 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする