曜日別特売

花魁 COMBO MINI

花魁 COMBO MINI - 花魁JAPAN花魁 COMBO MINI - 花魁JAPAN花魁 COMBO MINI - 花魁JAPAN花魁 COMBO MINI - 花魁JAPAN花魁 COMBO MINI - 花魁JAPAN花魁 COMBO MINI - 花魁JAPAN花魁 COMBO MINI - 花魁JAPAN

チューブLEDを取り入れたスタイリッシュなデザイン。
ブレーキ・スモール 46発 + LED チューブ、ウインカー 24発※、バック12発。
12V~24 Vに対応しています。
2tトラックにも適合。幅広い車種に対応します。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723090CMWP-CRC-S2ESS
110,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする