曜日別特売

花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光

花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光 - 花魁JAPAN花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光 - 花魁JAPAN
(1件のレビュー)

本体に熱伝導性の高いアルミを使用し、小型電動ファンを内蔵することで熱を確実に放出。
純正同様の形状により幅広い車種へ取付可能。
純正バルブの配光を忠実に再現しています。
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き

用途ヘッドランプバルブ適合H4電圧(V)(対応)12/24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※補償の対象は製品本体のみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723117ORH30-H4-656500K
13,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02723126ORH40-H4-303000K
13,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 花魁 LED ヘッドバルブⅡ 閃光
その他業種

good good good good good good good good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする