花魁JAPAN
花魁JAPAN マーカーランプ クリアレンズ
安心安全のメイドインジャパン
高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。
メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
用途
トラックマーカーランプ
電圧(V)
24
奥行(mm)
25
横幅(mm)
90
縦幅(mm)
45
レンズ幅(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ幅(mm)
縦幅(mm)
奥行(mm)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02723397
OMR-YE-24CL
84
45
25
イエロー
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02723406
OMR-OR-24CL
84
45
25
オレンジ
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02723415
OMR-GR-24CL
84
45
25
グリーン
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02723431
OMR-BL-24CL
84
45
25
ブルー
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02723440
OMR-SY-24CL
84
45
25
朱色
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。