ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 8極 メス ストレート ケーブルマウント
仕様●オス/メス : メス●極数 : 8●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : 真鍮●実装タイプ : ケーブルマウント●ハウジング材質 : PBT●表面処理:コンタクト : 銀●結線方法 : はんだ●定格電流 : 30A●定格電圧 : 250 V●動作温度 Max : +80℃●動作温度 Min : -30℃●Neutrik speakON ロック可能ラウドスピーカーケーブル. Neutrik は●ラウドスピーカー用途に最適化され● 1987 年に高品質で信頼性の高いスピーカー接続を発明しています。この接続システムは●使いやすく●信頼性が高く●使いやすいことが実証されています。 Speakon シリーズのラウドスピーカーコネクタは●「クイックロック」技術を採用した非常に精密なロックシステムです。組み立てが簡単な 3 つの部品とグリップが向上し●放送●オーディオ●コンサート●通信機器のセットアップがとても簡単になりました。チャック式ストレインリリーフを使用すれば●安全要件が満たされている間●ケーブル寿命が長いことを安心できます。. 特長と利点:.2 極● 4 極● 8 極のコネクタが用意されています「クイックロック」システム ?堅牢で信頼性の高いスピーカーコネクタ 速簡単な組み立て ?最適化された設計 ネジ式終端処理の改善 1.5-4 mm 2 のワイヤサイズ (AWG 12). スピーカーコネクタの配線方法を教えてください。. これは各コネクタによって異なりますが● Speakon シリーズの Pozidrive シリーズは●使用可能です。これらのコネクタはねじコンタクトが改善され●クランプが徐々に動くため●順方向にワイヤがロック装置として機能し●保護されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~