ポータブル電源 1200W

ポータブル電源 1200W GOODGOODS(グッド・グッズ)

<安心のEPS機能搭載 >急な停電などの際に、自動でポータブル電源の電力供給に切り替わります。
<大容量・大出力>超大容量の1008Wh!定格出力1200wで日常のあらゆる家電に対応可能です。キャンプ・車中泊・災害時などに幅広く活躍します。
<最大11台同時出力>急速充電にも対応可能なUSB・Type-C出力機能を搭載しました。さまざまな家電製品・電子端末を快適に使用・充電する事が可能です。
<リン酸鉄(LifePo4)バッテリー>安定性・安全性が高く、長寿命のリン酸鉄リチウムバッテリーを採用。寿命は、従来のポータブル電源の約4倍以上(約2000回の充放電サイクル)!
<LCDディスプレイ>バッテリー残量や消費電力・使用時間などが一目でわかるLCDディスプレイを搭載。初心者・不慣れな方にも安心です
<パススルー機能搭載>ポータブル電源に充電しながら、他電子機器に出力ができるパススルー機能搭載!充電と給電の同時使用でも、バッテリー劣化や機器の異常発熱などの心配はありません。
<2.5時間の快速充電>選べる3つの充電方法。(1.コンセント・2.ソーラーパネル(別売り)・3.シガーソケット充電)コンセントからの充電では、わずか2.5時間でフル充電!急な利用時にも安心です。
<純正弦波出力>正弦派出力により、ノイズの影響を受けにくく、エネルギー効率が高い。また、電子機器の安定した動作が可能です。

セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 質量(kg)約13(本体のみ) 黒×シルバー 容量電池:22.4V 45AH 1008WH(リン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4) 出力【AC】出力電圧:AC110V 50/60Hz切替式 ×4ポート、出力効率:1200W(瞬間最大2400W)、出力波形:純正弦波【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート 電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220 入力100V/600W MAX 充電時間AC充電:24V 3.75AのACアダプターで約2.5H、車載充電:13.5V 6Aの約80W車載充電器で約10H、ソーラー充電:18V 6Aの120Wソーラーパネルで約12~14H(該当品番:TYH-120WA)、18V 6Aの200Wソーラーパネルで約7~9H(該当品番:TYH-200WA) 使用環境温度(℃)推奨:0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100V-240 50/60Hz、カーチャージャー:12/24、ソーラー充電(別売り):18・5A~10A(100~200W) 主材質アルミ合金・PC 使用環境湿度(%)推奨:75以下 ※氷点下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 USB【出力】QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート、TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02740565 SPI-1200AT
180,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする