アズワン
18-0ミニチューフィング
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:215×250×H310mm●容量:1L●重量:4.2kg●コード番号:AL2902
アズワン品番
67-6920-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02741737
12920-CHO
¥110,000
¥
109,000
¥119,900
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください