陶器角型 1/2 2枚セット 1セット 2個入
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:325×265×H65mm●カラー:ホワイト●容量:3.8L×2●材質:陶●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)●コード番号:AL3657
アズワン品番67-6920-48
内容量1セット(2個)
注意
●※18-0角型ロールチューフィング用(1231D-CHO、1271D-CHO)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。