SUGICO(スギコ)
スギコ 18-8ロメオウォーターピッチャー
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ140×H173mm●板厚:1.0mm●容量:1.8L●コード番号:ST0732
アズワン品番
67-8128-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02741807
SH-5011
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください