アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの バンケット用品 アズワンの フードカバー・フードケース 天然木トレー 天然木トレー 注文コード 02741816 アクリルフードカバーのCM-30用適合トレーです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:400×280×H19mm●コード番号:AK3387 アズワン品番67-6915-39 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-2840-P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02741816 K-2840-P ¥7,000 ¥6,990 ¥6,990 ¥7,689 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上消耗品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO 18-8 ハイティースタンド2段 ホワイトサム 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ベーカリートング GL-770 よし与工房 税込¥1,318 ¥1,198 子供バイキングカート シンドー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 車いすバイキングトレイホルダー シンドー 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カップディスペンサー HEIKO 税込¥2,198 ¥1,998 BK オーガナイザー 弁慶(本間冬治工業) 税込¥7,478~ ¥6,798~ 18-8 プレス ヤクミ入 ノーブランド 税込¥769~ ¥699~ ENDO 18-10ルビ マドラー ホワイトサム 税込¥615~ ¥559~ ENDO 業務用調理糸 1kg ホワイトサム 税込¥6,598 ¥5,998 ブリキパイ皿 ノーブランド 税込¥428~ ¥389~ ウッディー ベーカートレイ イーファイ 税込¥571~ ¥519~ カスクート フィッセル袋 ヨーロピアン柄 No.62(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フェネットサンド窓ワイド袋 ヨーロピアン No.205(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フランスパン保存袋 LDPE(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥835 ¥759 バスケットへ ミシン目付OP袋 無地(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥758 ¥689 バスケットへ ヨーロピアン小袋 2色(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥901 ¥819 バスケットへ ボナペティ袋 ブルーNo.207(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フランスパン袋 ヨーロピアン フェネット茶(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418~ ¥2,198~ フランスパン袋 無地 フェネット茶(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418~ ¥2,198~ フェネットサンドボナペティ袋 ブルーNo.202(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品バンケット用品フードカバー・フードケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります カップディスペンサー フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン パントング・ブレッドトング チェーフィングディッシュ シリアルディスペンサー 飾台・卓上器物 フードカバー・フードケース チェーフィング用燃料/その他関連商品 オーガナイザー フードバー・サラダバー・バイキングカート 氷サーバー シェアする マイページ 最近見た商品