PP丸型ベース ブラック VBシリーズ

PP丸型ベース ブラック VBシリーズ アズワン PP丸型ベース ブラック VBシリーズ アズワン PP丸型ベース ブラック VBシリーズ アズワン

樹脂製だから水洗いOK!売場の演出効果も抜群です。、水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単、衛生的です。、食器洗浄機で洗う事ができます。、冷蔵庫内でのご使用もOKです。(冷凍は不可)、柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。、希釈した消毒剤の使用も可能で、衛生的に保てます。、[使用上の注意]、▼1.食器洗浄機使用の洗浄後、余熱で渕が開くことがありますが、冷めると元に戻ります。、▼2.120℃以上の高温に熱した場合、本体が溶解・変形します。、▼3.火気の近くに置かないでください。、▼4.洗浄回数、洗剤の種類、濃度等によっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。、▼5.直射日光、蛍光灯等に含まれる紫外線により、製品の変色が生じます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02742891 VB-982-BK 67-6916-71
14,200
14,100
15,510 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02742875 VB-980-BK 67-6916-70
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02742875 VB-980-BK 46674803 VB-980-BK VB-980-BK 丸型 ベース トーダイ 46674803 丸型 ベース トーダイ 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする