アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器) アズワンの 卓上備品・テーブルウェア カスター卓上小物 焼締 カスター卓上小物 焼締 注文コード 02747075 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:88×63×H75mm●材質:陶器・トレー/タモ材●コード番号:BH0708 アズワン品番67-8136-31 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0902-0059 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02747075 0902-0059 ¥1,650 ¥1,640 ¥1,640 ¥1,804 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ コースターマグネット クッキー くまさんクッキー 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ 木製トレー ノンスリップ アサヒ興洋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フォルマS しょうゆ差し(特大) アスベル 税込¥406 ¥369 バスケットへ EBM 18-8 プレス ヤクミ入 2ヶ入 cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 洗える食卓カバー ミストLL タナカ商事 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ おしぼり入れ アサヒ興洋 税込¥153 ¥139 バスケットへ 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,288 ¥3,898 洗える食卓カバー ミストL タナカ商事 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ IMAGINEミルクガラス 8.5オンス(250ml) 2個セット cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コースターマグネット クッキー アイスボックス 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ 洗える食卓カバー ミスト43 タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 洗える食卓カバー ミストM タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ プッシュ調味差し STABILA(スタビラ) 税込¥1,099~ ¥999~ 廃ボール紙コースター アーテック 税込¥290 ¥264 バスケットへ IMAGINEミルクガラス 5オンス(150ml) 2個セット cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Tower プッシュ式醤油差し ホワイト cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ EBM 18-8 プレス ヤクミ入 3ヶ入 cotta 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ミル 川崎 税込¥1,648 ¥1,498 Tower プッシュ式醤油差し ブラック cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアカスター・卓上用調味料入れ醤油・ソース差し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります ミルクピッチャー 醤油・ソース差し シュガーポット 調味料ボトル シュガートング オイルスプレー 塩入れ・コショウ入れ ペッパーミル・ソルトミル 薬味入れ 薬味スプーン・トング 汁次・だし入れ カスターセット カスタートレー ラベルシール シェアする マイページ 最近見た商品