スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H1199 色:グリーン色

スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H1199 色:グリーン色 山金工業

スペシャルワゴンW750xD500 移動式H1200

仕様●寸法(mm):W750×D500×H1199●色:グリーン色●全体均等耐荷重(kg):320(自重含む)●ゴムキャスター:Φ100自在S付き2個、固定2個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5994-91 内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02749857 W7CSH-T-G
114,570
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする