山金工業 山金工業の 物流用品 山金工業の ワゴン 山金工業の スチールワゴン スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H609 色:グリーン色 スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H609 色:グリーン色 注文コード スペシャルワゴンW750xD500 移動式H600 仕様●寸法(mm):W750×D500×H609●色:グリーン色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5994-85 内容量1個 注意 ●※車上渡し限定です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W7CSL-N-G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02749945 W7CSL-N-G ¥72,320 ¥64,980 ¥64,980 ¥71,478 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 税込¥83,578 ¥75,980 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ストレージハブシリーズ E72エントリーライン BAHCO 税込¥72,578~ ¥65,980~ ラッチ (ピン2個入) QBRICK 税込¥714 ¥649 バスケットへ 電動キャリーワゴン 楽gowagon専用バッテリー BougeRV 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 座席 (収納キャビネット用) QBRICK 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ マグネットセット (2個入) QBRICK 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ロングアイテムホルダー QBRICK 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ グリーンベルト アイクライス 税込¥3,738~ ¥3,398~ 差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥13,178~ ¥11,980~ デュアルオープンツールトロリ GEDORE 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク) 税込¥14,278~ ¥12,980~ ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ユニット式ボックス 米澤器械工業 税込¥10,778~ ¥9,798~ 電動キャリーワゴン 楽gowagon BougeRV 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 12.7sq.ツールステーションセット KTC 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥48,378~ ¥43,980~ カゴ台車 (国産) フジテックス 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワゴンスチールワゴンアングル式ワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります パイプ式ワゴン アングル式ワゴン スチール製ワゴン (キャビネット・引出付) ロッカータイプ(扉付) 折畳ワゴン 溶接一体構造 シェアする マイページ 最近見た商品