曜日別特売

DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ 正面取付

DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ 正面取付 - エスコ

直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)

仕様●メーカー:オムロン(omron)●型番:S8FS-G01512C●出力電圧:DC12V●出力容量:15W●入力電圧:100~240V(DC80~370V共用)●入出力接続:端子台●端子台タイプ:ねじ端子●効率:84% typ. (AC100V入力時)84% typ. (AC200V入力時)84% typ. (AC230V入力時)●入力電圧許容変動範囲:AC85~264V (単相)DC80~370V●周波数:50/60Hz (47~450Hz)●入力電流:0.32A typ. (AC100V入力時)0.2A typ. (AC200V入力時)●リーク電流:0.5mA以下 (AC100V入力時)1mA以下 (AC200V入力時)●突入電流:14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)●出力電流:1.3A●リップルノイズ電圧:40mV(p-p)以下 AC100~240V入力時●入力変動:0.5%以下●負荷変動:1%以下●周囲温度変動:0.05%/℃以下●起動時間:1000ms以下 (AC100V入力時)1000ms以下 (AC200V入力時)●出力保持時間:14ms typ. (AC100V入力時)70ms typ. (AC200V入力時)●過電流保護:有、自動復帰●過電圧保護:有、電断復帰●過熱保護:無●並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)●出力表示灯:有(色/緑)●リモートセンシングリモートコントロール:無●耐電圧:(入力端子一括)と(出力端子一括)間/ AC3kV 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間/ AC2kV 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間/ AC1kV 1min カットオフ電流20mA●絶縁抵抗:(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間/ 100MΩ以上 DC500V●耐振動:10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h●標高:3000m●使用周囲温度:-20~70℃(0~90%)●保存温度:-25~75℃(0~90%)●期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)●冷却方式:冷却ファン 無●質量:約250g●正面取付けタイプ●カバー付きタイプアズワン品番67-4722-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02750015EA940DN-70A
4,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02750015EA940DN-70A66517702S8FS-G01512CEA940DN-70A スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) 66517702スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする