ThinkStation P5/w5-2445/32GBMem/3072GB/CPU内蔵/W10P for Ws
未来を見据えたプロフェッショナルのための主力製品
仕様●製品タイプ:ワークステーション●製品シリーズ:ThinkStation P5●CPU動作周波数:3.1GHz●メモリ 標準容量:32GB●HDD等 標準容量:3TB●Microsoft Office:Microsoft 365 1か月無料試用版●初期導入済OS:Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro for Workstations 64bit へのダウングレード権行使)●稼動OS:Windows 11 Pro for Workstations (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)●CPU:インテル Xeon プロセッサー w5-2445●プロセッサ動作周波数:3.10GHz●キャッシュ:26.25MB●セキュリティー・チップ(TPM):あり(TCG V2.0準拠)●RAM 標準/最大:32GB/512GB●RAM スロット(空き):8(6)●外部接続時(ドット・発色):5120x2880ドット、約10億色(Mini Displayport接続時)●ストレージ:SSD 1TB(PCIe NVMe/M.2)+HDD 2TB(シリアルATA/3.5インチ)●インターフェース(ポート):[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン入力x1、[背面]ライン出力x1、USB 2.0 Type-A x2、USB 3.2 Gen2 Type-A x3、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1、RJ45x1、オンボードM.2 スロット 2 (空1)●グリーン購入法:適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:適合●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●省エネ法:523.6kWh/年●環境及び安全規格情報:国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB適合、RoHS準拠、グリーン購入法適合●ワイヤレス:なし●オーディオ機能:ハイデフィニション・オーディオ●その他のスロット:15-in-1メディアカードリーダー●内蔵カメラ:なし●本体寸法/WxDxH(バッテリー・パック含む):165x453x440mm●質量:19kg●ACアダプターまたは電源:内蔵電源ユニット 750W(AC 100-240V(50/60Hz))●最大消費電力:750W●主な付属品:電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター●保証期間3年間●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L011VZU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7722-37
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。