Dell フルサイズ ワイヤレス マウス MS300-リテール パッケージング

Dell フルサイズ ワイヤレス マウス MS300-リテール パッケージング Dell Technologies

精巧な設計と、業界トップクラスのバッテリー持続時間最大36か月を誇る本マウスで、生産性が高まります。

仕様●製品タイプ:マウス●グリーン購入法:適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:適合●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象 電波法備考:無線LAN機能を有しない為、非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象 電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電気用品安全法(備考):ケーブル等の付属品が対象で適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:DE10U80●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-97 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02750530 CK570-ABOP-0A
3,470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする