A4ジェルジェットプリンター複合機 RICOH SG 3120SF
キューブ状のコンパクトデザインを採用。、デスクサイドに置き効率よく使いたい、棚のちょっと空いたスペースを有効に使いたいなど、多彩なワークスタイルに合わせた設置が可能です。
仕様●製品タイプ:インクジェットプリンタ複合機●製品シリーズ:RICOH SG●対応情報:Windows Vista対応●搭載規格:GELJETテクノロジー搭載●出力解像度:最大3、600x1、200dpi相当●カートリッジ-リボン構成:インク(C/M/Y/Bk各色):高発色 ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク)●印刷速度:連続プリント速度 モノクロ(リコーチャートにて出力) 29枚/分。カラー(リコーチャートにて出力) 29枚/分●給紙方式:GELJET BTシステム●対応用紙:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパーNTタイプW、TPペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNTタイプR)、光沢紙(王子製紙社製PODグロスコート100)、ラベル紙(リコーPPC用紙タイプSAノーカット/20面カット)、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、リコーPPC用紙ハガキ通常用/往復用)、封筒(高春堂社製ピース封筒)●給紙容量:250枚●排紙方式:GELJET BTシステム●ポストスクリプト対応:非対応●ワイヤレス機能:IEEE802.11b/g/n●スキャナ機能:光学解像度600x600dpi●コピー機能:解像度600x600dpi●FAX機能:SuperG3●インターフェース:イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、無線LAN(802.11b/g/n)●耐久性:5年または15万ページ(A4換算)。●稼動音:稼動時 50.4dB、待機時 33.7dB●オプション情報:250枚増設トレイ TK1160・マルチ手差しフィーダー BY1040●消耗品情報:http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/sg/3100_2100/support/supply.html●対応機種:Windows XP/Visata/7/8、WindowsServer 2003/2008/2012、Mac OS X 10.5以降●サポートOS:Windows XP/Visata/7/8、WindowsServer 2003/2008/2012、Mac OS X 10.5以降●本体外形寸法:399x330x437(mm)●質量:15.0(kg)●電源:100V±10%、50/60Hz±3Hz●消費電力:省エネモード時:約3.1W、動作時平均:約27.2W●保証期間:1年間無償保証●グリーン購入法:適合規格商品●エコマーク:認定品●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:適合●エコリーフ:未登録品●VCCI:VCCIクラスB適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●付属品:スタート用インクカートリッジ CD-ROM 電源ケーブル かんたんセットアップ ファクス設定ガイド スキャン送信設定ガイド 小冊子「こんなときには」 小冊子ホルダー お客様登録はがき 保証書 2年保守サービス証書 マイバンク&QA登録票 お問い合わせシール 電話コード●梱包サイズ(WxHxD)mm:557x559x467(mm)●梱包重量:18(kg)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:RC1032T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7817-38
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。