※SMT3000RMJ2U 交換用バッテリー 他社製品

※SMT3000RMJ2U 交換用バッテリー 他社製品 レノボ・ジャパン(Lenovo)

交換バッテリ

仕様●製品タイプ:充電池●Main Input Voltage:DC 48 V●製品コンポーネントタイプ:Replacement battery cartridge●battery type:鉛蓄電池●サイズ:高さ 7.6 cmx幅 21.6 cmx奥行き 53.3 cm●製品重量:19.09 kg●取付モード:Not rack-mountable●USB compatible:No●コード番号:L011JJQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7690-10 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02752149 23K1916
368,590
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする