ハイテンプディスク40W 重耐塩仕様

ハイテンプディスク40W 重耐塩仕様 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。
金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは25m、コード先端は切放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)灯具:4.2/電源装置:0.9 タイプ電源装置外付型 消費電力(W)100V:40/200V:40 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.41/200V:0.21 定格寿命(時間)球:25000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×239 電線長さ(m)25 電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1530/3m:190/5m:75 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.5(100V)、122.5(200V) LED40W 設置場所屋内・屋外 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC100~240 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 演色指数(Ra)75 定格光束(Lm)4900 比較水銀灯100Wクラス 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※実測照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※サージプロテクターは、全てのサージ破壊からの保護を保証できるものではありません。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。接続されていないと故障の原因になります。
※取付けの際は、本製品の大きさ・質量を十分に考慮し、強度を確保できる設置面および器具に取り付けてください。また、落下防止ワイヤーなどで確実な安全対策をおこなってください。
※電源装置とサージプロテクターは常温仕様です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02741046 L40HT-P-H120-50K-SAL
171,000
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする