ハイスペックハイディスク150W吊下げ型 重耐塩仕様

ハイスペックハイディスク150W吊下げ型 重耐塩仕様 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:152/200V:150 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.5/200V:0.8 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7400/3m:900/5m:360 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.1(100V)、169.3(200V) LED150W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)25400 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯700Wクラス 内容量1台
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02741001 L150V2-P-HMW-50K-N-SAL
172,000
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする