スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様

スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様 日動工業

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度は超スポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。

仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)22 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:605/200V:576 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:178000/3m:41760/5m:16370 ビーム角(度)(1/10)45、(1/2)20 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V)、131.9(200V) LED600W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~277 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)76000 比較メタルハイド1000Wクラス 内容量1台
注意
※落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。
※防水型ではありません。水中では使用しないでください。
※誘導灯・非常用・防爆用器具/調光・センサー機能付/HID用安定器使用器具/断熱材施工器具/密閉型器具などにはご使用いただけません。
※施工の前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02740906 LEIS-600N2-HVS-50K-SAL
683,000
399,800
439,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする