KGB-ブチル

KGB-ブチル コクゴ

ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)
手袋からアウトガス発生を抑制

材質ブチルゴム(IIR) 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)ハンド:241 全長(mm)800 内径(Φmm)カフ部:203 入数(双)1 コード(番号)109-0888301 アズワン品番62-9846-72 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02758020 8954-A
オープン
95,980
105,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする