南榮工業
パイプ車庫 (ベース式)
(1件のレビュー)
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様
前後幕付き/サイドオープン
パイプ径(Φmm)
25.4
設置方法
ベース式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(シート)
対応
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02756857
2540B MSV
メタリックシルバー
[入口]上:1550/下:2320×1940
ポリエチレン
軽自動車用
アーチ6本
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756866
2748B MSV
メタリックシルバー
[入口]上:1400/下:2500×2000
ポリエチレン
ミニバンタイプ用
アーチ7本
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756891
3256B MSV
メタリックシルバー
[入口]上:1830/下:3020×2080
ポリエチレン
ワンボックスタイプ用
アーチ8本
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756997
2540B型 OD (受注後生産品)
オリーブドラブグリーン
[入口]上:1550/下:2320×1940
エステル帆布
軽自動車用
アーチ6本
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02757006
2748B型 OD (受注後生産品)
オリーブドラブグリーン
[入口]上:1400/下:2500×2000
エステル帆布
ミニバンタイプ用
アーチ7本
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02757031
3256B型 OD (受注後生産品)
オリーブドラブグリーン
[入口]上:1830/下:3020×2080
エステル帆布
ワンボックスタイプ用
アーチ8本
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。