曜日別特売

セリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC

セリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC - bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC - bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC - bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC - bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC - bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO53CC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【HONDA】400X(22)、CB250F/ABS(15-17)、CB650R(19-21)、CBR250R(11-17)、CBR250RR(17-23)、CBR300R(16)、CBR400R(22)、CBR650R(19-21)、VTR250(11-16)、X-ADV(17-21)、【KAWASAKI】Z800(13-16)、Z900(18-19)、Z900(20-24)、【SUZUKI】DL250 V-STROM250/ABS(17-21)、GSR250(12-17)、GSR250F(15)、GSR250S(14-15)、GSX250R(17-21)、SFV650/ABS(16)、SV650/S(16-18)、SV650/S(19-22)、SV650X(21-22)、グラディウス400ABS(10-12)

材質カーボンセラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276678807HO53CC
3,800
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする