メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07037CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【KAWASAKI】EPSILON250(04-06)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ250/SS(CJ42A/CJ43A)(01-06)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)、スカイウェイブ400 (CK42A/CK43A)(01-06)
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FJR1300/A/AS(06-21)


