セリエオロ ブレーキパッド CC 07059CC

セリエオロ ブレーキパッド CC 07059CC - brembo

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07059CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【YAMAHA】MAXAM(05-17)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 500 (5VU/15B)(04-07)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、グランドマジェスティ400 (GRAND MAJESTY400)(05-09)、グランドマジェスティ400 (GRAND MAJESTY400)(11)、マジェスティ (4D91/4-6) (MAJESTY)(07-16)

材質カーボンセラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276681507059CC
3,800
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする